三景
三景の キッチン・調理用品
三景の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
三景の こし袋・こし布
だしとりサンエース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(100枚)
注文コード
45896367
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
異物混入防止が可能です。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
規格
特大
寸法(縦×横)(mm)
500×600
耐熱温度(℃)
140
TKG品番
9-0445-1501