三景
三景の キッチン・調理用品
三景の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
三景の こし袋・こし布
だしとりサンエース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(100枚)
注文コード
45896394
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
異物混入防止が可能です。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
規格
小
寸法(縦×横)(mm)
180×300
耐熱温度(℃)
140
TKG品番
9-0445-1504