貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の ヘラ・スパチュラ
ケーキクリーナー(大)ELタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45896489
品番
DL-6291
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
ヘラ部/スチレン系エラストマー、柄部/ポリプロピレン
幅(mm)
51
全長(mm)
250
品番
DL-6291
ヘラサイズ(mm)
51×90
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0448-1001