YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の スープ濾し・ストレーナー
UK 18-8パンチングストレーナー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45896507
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
【パンチング】1.5
外径×高さH(Φmm×mm)
200×70
柄長さ(mm)
150
寸法(cm)
18
TKG品番
9-0451-0602