曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
曙産業の しゃもじ
TPX 炒めシャモジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45898223
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
フライパンで使える、ダブルエンボス加工のくっつかないシャモジです。
置いたときに先端が浮いて衛生的です。
材質
ポリメチルペンテン(耐熱温度:180℃)
幅(mm)
64
全長(mm)
283
色
クリア
品番
CH-2070
TKG品番
9-0475-1201