曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
曙産業の しゃもじ
TPX 炒めシャモジ ワイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
レッド
注文コード
45898266
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フライパンで使える、ダブルエンボス加工のくっつかないシャモジです。
置いたときに先端が浮いて衛生的です。
材質
ポリメチルペンテン(耐熱温度:180℃)
幅(mm)
92
全長(mm)
316
色
レッド
品番
CH-2074
TKG品番
9-0475-1302