曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
曙産業の 卵切り
エッグスライドセパレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45898659
品番
GM-4045
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
生鶏卵を連続で黄身と白身に分離できます。
省スペースで使用、収納が可能です。
材質
18-8ステンレス、ポリプロピレン
容量(L)
約2.3(トレー×2)
間口W×奥行D×高さH(mm)
227×510×300
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
TKG品番
9-0503-1401
注意
※霧吹き等でレールを濡らしてから使用してください。黄身が滑りやすく壊れにくくなります。
※時間が空いて乾いた場合再度濡らしてください。