ハッピージャパン
ハッピージャパンの キッチン・調理用品
ハッピージャパンの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ハッピージャパンの ハンドル式スライサー
電動キャベツー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45899273
品番
RCS-71
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
付属品
おもり(1個)、研磨装置
質量(kg)
13
品番
RCS-71
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
130/150
刃径(Φmm)
丸:146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
364×364×439
定格時間(分)
30
処理能力
約13〜15玉(30分)
TKG品番
9-0662-0201
厚さ調整範囲(mm)
0.1〜5
投入口サイズ(mm)
229×134×H140