大栄産業
大栄産業の 厨房機器・設備・調理機械
大栄産業の 熱調理機・加熱機器
大栄産業の 業務用レンジ/コンロ
鋳物コンロ J(二重)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LPガス
仕様
PSL・パイロット付
注文コード
45899727
品番
DE-21
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
LPガス
寸法(mm)
Φ240×430×H110、セット:Φ325×500×H160
品番
DE-21JPSL
バーナー寸法(mm)
PSL・パイロット付
接続口径(Φmm)
LPガス:9.5
仕様
PSL・パイロット付
ガス消費量(kW)
6.92
下枠(mm)
Φ325×H130
TKG品番
9-0722-0301
適合範囲(cm)
【ゴム管口寸胴鍋】33まで