画像準備中

鋳物コンロ J(二重)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類LPガス 仕様SL・パイロット無 注文コード45899736 品番DE-21
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はガスの種類・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類LPガス 寸法(mm)Φ240×430×H110、セット:Φ325×500×H160 品番DE-21JSL バーナー寸法(mm)SL・パイロット無 接続口径(Φmm)LPガス:9.5 仕様SL・パイロット無 ガス消費量(kW)6.92 下枠(mm)Φ325×H130 TKG品番9-0722-0302 適合範囲(cm)【ゴム管口寸胴鍋】33まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする