SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSB オートスイッチ付き)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
シリンダストローク(mm)
50
ボディオプション
ラバークッション付
注文コード
45900044
品番
CDQSB20-50DC-M9N-XB24
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダストローク・ボディオプション
など
3984
種類から選べます
他の種類を見る
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
ボディオプション
ラバークッション付
作動方式
複動式
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付支持金具
通し穴・両端タップ共通(標準)
シリンダストローク(mm)
50
オートスイッチ追記号
2ヶ付