画像準備中

CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSB オートスイッチ付き)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 ボディオプションラバークッション付 注文コード45900096 品番CDQSB20-50DC-M9BS-XB24
参考基準価格(税別)¥16,560 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・ボディオプションなど3984種類から選べます 他の種類を見る

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一

使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションラバークッション付 作動方式複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具通し穴・両端タップ共通(標準) シリンダストローク(mm)50 オートスイッチ追記号1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする