曜日別特売
- UK ポリカーボネイト アイススコップ YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 45901644

UK ポリカーボネイト アイススコップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード45901644品番-
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
全長(mm)370サイズ寸法(幅W×奥行D)(mm)135×248TKG品番9-0954-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45901653
2024-05-04
用途: 製氷機で使用
その他業種

使用頻度が高いので、取手部分が折れてしまった。耐久性と軽さとの両立は難しいですね。手の負担を減らしたかったのですがおとなしく金属製にします。

対象商品 : 45901653
2021-02-09
用途: 製氷機から取り出し
大石一級建築士事務所

大は小を兼る、と思って前回大を買ったけれど小さい製氷機で最後まで掬いきれないので丈夫で使いやすいので中を購入、大は超大型クーラーボックスで小出し用に使用、便利しています。

対象商品 : 45901653
2021-10-21
用途: 製氷機から氷の取り出し
不動産業

これはダメ。取っ手の形状が悪く人差し指が痛い。ポリカーボネイトの強度がさらに手に負担を掛ける相乗効果を生んでいます。使用感を確認して販売してるのか疑問です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする