UK ポリカーボネイト アイススコップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード45901669 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)0.3 サイズ 寸法(幅W×奥行D)(mm)90×180 TKG品番9-0954-0803

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45901669 - 74289173 9179012 UK PCアイススコップ YUKIWA(ユキワ/三宝産業) UK PCアイススコップ YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 1個 609 税込670 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45901653
2024-05-04
用途:
製氷機で使用
その他業種

使用頻度が高いので、取手部分が折れてしまった。耐久性と軽さとの両立は難しいですね。手の負担を減らしたかったのですがおとなしく金属製にします。

対象商品:
45901653
2021-02-09
用途:
製氷機から取り出し
大石一級建築士事務所 様

大は小を兼る、と思って前回大を買ったけれど小さい製氷機で最後まで掬いきれないので丈夫で使いやすいので中を購入、大は超大型クーラーボックスで小出し用に使用、便利しています。

対象商品:
45901653
2021-10-21
用途:
製氷機から氷の取り出し
不動産業

これはダメ。取っ手の形状が悪く人差し指が痛い。ポリカーボネイトの強度がさらに手に負担を掛ける相乗効果を生んでいます。使用感を確認して販売してるのか疑問です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする