アズサ
アズサの バンケット用品
アズサの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
TKG 和風ビュッフェ用皿枠1/1用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45906404
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ほこりの侵入を防ぎながら食材をストックできます。
サイズ
1/1用
材質
アクリル
高さ(mm)
60
下部寸法(mm)
520×305
上部寸法(mm)
490×280
TKG品番
9-1613-0301