アズサ
アズサの バンケット用品
アズサの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
TKG 和風ビュッフェ用皿枠2/3用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45906413
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ほこりの侵入を防ぎながら食材をストックできます。
サイズ
2/3用
材質
アクリル
高さ(mm)
60
下部寸法(mm)
335×310
上部寸法(mm)
310×285
TKG品番
9-1613-0302