TKG
TKGの ラップ・消耗品・食品包材
TKGの 食品容器
TKGの 紙鍋・アルミ鍋
アルミ 電磁用いろり鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45906456
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外径(Φcm)
36
深さ(mm)
107
容量(L)
8
質量(kg)
3.9
底径(Φmm)
210
TKG品番
9-1617-0605
注意
※電磁調理器対応。