用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
キコリプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45906675
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
カヤウッド(ウレタン塗装)
形状
丸皿
サイズ
S
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
20
TKG品番
9-1620-1301
注意
※天然木の為、形やサイズが異なります。
※割れや反りの可能性もございます。予めご了承下さい。