※平行キー
南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
新JIS 両角キー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
45922204
品番
JIS10-8-300C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法b(mm)
10
寸法L(mm)
300
寸法h(mm)
8
材質
S45C
規格
新JIS
許容差
(b)h9、(h)h11
面取り寸法C(mm)
0.40〜0.60
適合軸径d(Φmm)
30〜38