リビラック
リビラックの フレキシブルホース・ダクトホース
リビラックの フレキシブルホース
水道用フレキパイプ(JWWAシール付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45922206
品番
RFL10-16.8-2J
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
JWWAシール付
呼び
13
材質
SUS304
長さ(m)
10
寸法
Φ16.8×10m
最高使用圧力(MPa)
0.8
注意
※他社の袋ナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。