巻フレキパイプ用保温材

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 45922215 品番 RFH10
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高耐候エンボスフィルム付

長さ(m)10 寸法18mm×38mm×10M 適合パイプ外形Φ16.0・Φ16.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
エコキュートの配管に

エコキュート取替時のフレキ配管用に使っています。
今までは保温チューブを巻いていましたが、手間のかかり具合と見た目の仕上がりが全然違います。
もうすでにリピート発注しています。
これからはずっとこれを使うと思います。

対象商品:
45922215
2020-07-09
用途:
一般設備作業

これ探していました。以前はよく管材屋にこんなのないってずっと言っていたが音信不通?! なのであきらめてましたが、保温付きがでて来たのでそろそろかと思っていました。ありがとう

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする