南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
頭付勾配キー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
45922466
品番
S45C12-8-90C
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
形状
頭付勾配キー
寸法b(mm)
12
寸法L(mm)
90
寸法h(mm)
8.2
材質
S45C
規格
旧JIS
許容差
(b)h9、(h)h10
適合軸径d(Φmm)
40〜50