曜日別特売
S45C28-18-210C 頭付勾配キー 南海工業 45922511

S45C28-18-210C 頭付勾配キー 南海工業 45922511
S45C28-18-210C 頭付勾配キー 南海工業 45922511
S45C28-18-210C 頭付勾配キー 南海工業 45922511
S45C28-18-210C 頭付勾配キー 南海工業 45922511

頭付勾配キー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(4個)
寸法b(mm)28
寸法L(mm)210
寸法h(mm)18.2
内容量1パック(4個)注文コード45922511品番S45C28-18-210C
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状頭付勾配キー寸法b(mm)28寸法L(mm)210寸法h(mm)18.2材質S45C規格旧JIS許容差(b)h9、(h)h10適合軸径d(Φmm)95~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45922457
2023-09-14
用途: プーリーの外れ止め
大木製材所農・林・水産業

サイズも注文通りでした。数量ですが、出来れば1本ずつでも購入できるようにしていただきたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする