※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南海工業
頭付勾配キー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(4個)
寸法b(mm)
6
10
12
15
18
20
24
28
32
4
5
6
7
8
寸法L(mm)
45
75
90
110
135
150
180
210
240
30
40
45
50
65
寸法h(mm)
6.2
8.2
10.2
12.2
13.2
16.2
18.2
20.2
4.2
5.2
6.2
7.2
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
45922554
品番
S45C6-6-45C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
形状
頭付勾配キー
寸法b(mm)
6
寸法L(mm)
45
寸法h(mm)
6.2
材質
S45C
規格
旧JIS
許容差
(b)h9、(h)h10
適合軸径d(Φmm)
20~30