曜日別特売
CJS-G24H-WB CJK NEXES G2 表示錠 丸座 長沢製作所 45923983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJK NEXES G2 表示錠 丸座

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード45923983品番CJS-G24H-WB
参考基準価格(税別)¥9,230販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。

錠前表示錠種別丸座バックセット(mm)51ドア厚(mm)30~40仕上WB(ホワイトブロンズ)メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする