※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJK NEXES G5 シリンダー付間仕切錠 丸座

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45924053 品番CJS-G52H-BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。

錠前シリンダー付間仕切錠 種別丸座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30〜40 仕上BM(マットブラック)塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする