※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLシリーズ(M12〜M16)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45924216 品番 FL-1214H-S
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。
高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。

ストローク(mm)14 最大吸収エネルギー(J)5.4 質量(g)49 キャップ無し 等価質量(kg)30 性能高速用 使用温度範囲(℃)-5〜70 衝突速度範囲(m/sec)0.3〜3 最大抗力値(N)1156 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)12.7以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45924225
2015-08-27
用途:
エアーシリンダーのクッション

細いためか持ちがあまり良くないので、太めのタイプに変更できるところはしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする