※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FWシリーズ(M12〜M25)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45924645 品番 FW-2530M-C
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。
多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。
省スペースに最適です。

ストローク(mm)30 最大吸収エネルギー(J)62.7 性能中速用 質量(g)527 キャップ付き 使用温度範囲(℃)-5〜70 等価質量(kg)140 最大抗力値(N)6370 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)29.4以下 衝突速度(m/s)0.3〜2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする