曜日別特売
CJS-H24H-WB CJK NEXES H2  表示錠 丸座 長沢製作所 45925216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJK NEXES H2 表示錠 丸座

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード45925216品番CJS-H24H-WB
参考基準価格(税別)¥9,230販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。

種別丸座仕上WB(ホワイトブロンズ)メッキ錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする