※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM 1K 空錠 小判座

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45927928 品番 TXS-1K02-MU
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。

種別小判座 仕上Mアンバー塗装 錠前空錠 ドア厚(mm)30〜36 バックセット(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45927919
2021-08-11
用途:
古いノブの取り換え
パハロカンパーナ 様

納品日が3週間以上かかるというので、注文を後から取り消したのに、1か月近くしてからこのノブが届きました。返品するのも面倒なので、受け取りましたが、納期が掛かりすぎです。物はよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする