揺動ダンパー FYN-M1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個キャップ色注文コード45930062品番FYN-M1-L152
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC質量(g)17±2使用温度範囲(℃)-5~50回転方向反時計方向キャップ色使用油シリコーンオイル使用角度(°)180最大使用サイクル(cycle/min)6最大使用トルク(N・m)0.15リバーストルク(N・m)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする