※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6206RS SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所) 45930437 SS6206RS SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所) 45930437

SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45930437 品番 SS6206RS
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) アウトレット
¥2,498639
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)(最小)1.0 呼び番号SS6206 仕様片シール 材質(本体)SUS440C 材質(シール)ニトリルゴム 止め輪止め輪無し 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)19500 基本静定格荷重Cor(N)11300 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状片シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45930342
2021-06-23
用途:
客先の保守部品
卸売・小売業

シールドタイプでは、性能面、価格面で充分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする