※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の ラジアル玉軸受
SMT(南海精工所)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45930543
品番
SS6303Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
面取寸法r(mm)
(最小)1.0
呼び番号
SS6303
仕様
片シール
材質(本体)
SUS440C
材質(シール)
ニトリルゴム
止め輪
止め輪無し
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
13600
基本静定格荷重Cor(N)
6600
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
片シールド
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方