SMT(南海精工所)
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
25
17
40
45
50
55
60
10
25
30
12
15
20
35
外径D(Φmm)
62
62
62
35
68
75
80
90
95
30
52
85
100
110
37
42
47
72
19
21
24
26
22
28
55
幅B(mm)
17
10
15
16
18
9
19
20
21
22
11
12
13
14
17
23
5
7
6
シールド形状
片シール
片シール
片シールド
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45930561
品番
SS6305RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
17
面取寸法r(mm)
(最小)1.1
呼び番号
SS6305
仕様
片シール
材質(本体)
SUS440C
材質(シール)
ニトリルゴム
止め輪
止め輪無し
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8100
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
20600
基本静定格荷重Cor(N)
11200
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
片シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方