内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)26
幅B(mm)5
面取寸法r(mm)(最小)0.3
呼び番号SS6803
仕様片シール
材質(本体)SUS440C
材質(シール)ニトリルゴム
止め輪止め輪無し
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000
RoHS指令(10物質対応)対応
基本動定格荷重Cr(N)2230
基本静定格荷重Cor(N)1460
JIS等級0
潤滑剤耐熱性グリース
シールド形状片シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUS440C