※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB インサート軸受(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45931103 品番 RB206K3
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。
輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。

形状ER 軸径d(Φmm)30 タイプ高速用 寸法S(mm)15.9 寸法C(mm)5.5 主要寸法C(mm)22 寸法S1(mm)22.2 寸法S2(mm)6 主要寸法D(mm)62 主要寸法B(mm)38.1 主要寸法r(最小)(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 主要寸法r1(最小)(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする