曜日別特売
SBPTH201 SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45931137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径d(Φmm)12
内容量1個注文コード45931137品番SBPTH201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形軽量なユニットです。
機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。

寸法A(mm)27寸法H(mm)135寸法J(mm)75(±0.7)寸法J1(mm)117(±0.7)寸法J2(mm)25寸法L(mm)210寸法L1(mm)220寸法N(mm)9軸径d(Φmm)12形状鋼板製フレーム付テークアップ形タイプ(軸受箱)鋼板製、(軸受)標準品形式SBPTHRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする