※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45931146 品番 SBPTH202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形軽量なユニットです。
機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。

寸法A(mm)27 寸法H(mm)135 寸法J(mm)75(±0.7) 寸法J1(mm)117(±0.7) 寸法J2(mm)25 寸法L(mm)210 寸法L1(mm)220 寸法N(mm)9 軸径d(Φmm)15 形状鋼板製フレーム付テークアップ形 タイプ(軸受箱)鋼板製、(軸受)標準品 形式SBPTH RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする