※SBPTH

SBPTH205 SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45931173 SBPTH205 SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45931173

SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)25 注文コード45931173 品番SBPTH205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸径d5種類から選べます 他の種類を見る

鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形軽量なユニットです。
機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。

寸法A(mm)27 寸法H(mm)135 寸法J(mm)75(±0.7) 寸法J1(mm)117(±0.7) 寸法J2(mm)25 寸法L(mm)210 寸法L1(mm)220 寸法N(mm)9 軸径d(Φmm)25 形状鋼板製フレーム付テークアップ形 タイプ(軸受箱)鋼板製、(軸受)標準品 形式SBPTH

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45931173 SBPTH205 38353935 SBPTH205-90 SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする