※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状UC-D1K2 軸径d(Φmm)35 注文コード45931505 品番UC207D1K2
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は形状・軸径dなど164種類から選べます 他の種類を見る

給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。
密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。
軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。
UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

形状UC-D1K2 軸径d(Φmm)35 タイプ円筒穴(耐熱用) 寸法S(mm)17.5 主要寸法C(mm)20 寸法S1(mm)25.4 寸法S2(mm)6.5 主要寸法D(mm)72 主要寸法B(mm)42.9 主要寸法r(最小)(mm)1.1 寸法Ca(mm)5.5 止めねじの呼びGM8×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする