※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
TOMFU G1 空錠 W座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45932085
品番
TXS-G10W-MG
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
種別
W座
仕上
MG(Mゴールド塗装)
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30〜40
バックセット(mm)
60