※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF 角フランジ形(円筒穴)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)12 タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品 注文コード45934551 品番UCF201E4
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は軸径d・タイプなど177種類から選べます 他の種類を見る

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

寸法A(mm)25.5 寸法A0(mm)33.3 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)15 寸法B(mm)31 寸法J(mm)64 寸法L(mm)86 寸法N(mm)12 軸径d(Φmm)12 形状角フランジ形 タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品 形式UCF-E4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
45934847
2016-05-11
用途:
回転装置の軸受

粉塵が多い環境で使用するためL3タイプに変更したところ寿命が3倍以上になり大変満足しております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする