UCF208L3 UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45934847

UCF 角フランジ形(円筒穴)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品注文コード45934847品番UCF208L3
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

寸法A(mm)36寸法A0(mm)51.2寸法A1(mm)15寸法A2(mm)21寸法B(mm)49.2寸法J(mm)102寸法L(mm)130寸法N(mm)16軸径d(Φmm)40形状角フランジ形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品形式UCF-L3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 45934847
2016-05-11
用途: 回転装置の軸受

粉塵が多い環境で使用するためL3タイプに変更したところ寿命が3倍以上になり大変満足しております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする