※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)15 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 注文コード45937376 品番UCFA202D1K2
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は軸径d・タイプなど44種類から選べます 他の種類を見る

一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。
軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。
軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

形状変形ひしフランジ形 軸径d(Φmm)15 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 形式UCFA-D1K2 寸法L(mm)59 寸法H(mm)98 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)24 寸法N(mm)10(±0.2) 寸法J(mm)78 寸法N1(mm)40 寸法N2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201〜210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする