※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個軸径d(Φmm)40タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用注文コード45937622品番UCFA208D2K2
参考基準価格(税別)¥11,370販売価格(税込)¥5,718販売価格(税別)
一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。
軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。
軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。