※UCFB
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d(Φmm)
20
タイプ
(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品
注文コード
45937911
品番
UCFB204E4
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径d・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
寸法A(mm)
24
寸法H(mm)
110
寸法H1(mm)
42(±0.5)
寸法H2(mm)
52
寸法J(mm)
32(±0.5)
寸法J1(mm)
27(±0.5)
寸法L(mm)
62
寸法N(mm)
9.5(±0.2)
軸径d(Φmm)
20
形状
変形フランジ形
タイプ
(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品
形式
UCFB-E4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
A-1/4-28UNF
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方