※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFB 変形フランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)30 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品 注文コード45938006 品番UCFB206L3
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は軸径d・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

寸法A(mm)29 寸法H(mm)130 寸法H1(mm)50(±0.5) 寸法H2(mm)55 寸法J(mm)40(±0.5) 寸法J1(mm)29(±0.5) 寸法L(mm)78 寸法N(mm)9.5(±0.2) 軸径d(Φmm)30 形状変形フランジ形 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品 形式UCFB-L3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする