※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFB 変形フランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)35 タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品 注文コード45938033 品番UCFB207E4
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は軸径d・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

寸法A(mm)33 寸法H(mm)144 寸法H1(mm)55(±0.5) 寸法H2(mm)62 寸法J(mm)46(±0.5) 寸法J1(mm)32(±0.5) 寸法L(mm)90 寸法N(mm)9.5(±0.2) 軸径d(Φmm)35 形状変形フランジ形 タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品 形式UCFB-E4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする