※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45938173 品番 UCFC201D1K2
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

荷重種別軽荷重用 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 軸径d(Φmm)12 寸法L(mm)100 寸法N(mm)12(±0.2) 寸法J(mm)78 形状印ろう付き丸フランジ形 形式UCFC-D1K2 寸法A1(mm)20.5 寸法A2(mm)10 寸法A3(mm)5 寸法J1(mm)55.1 寸法H3(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201〜210・X05〜X09:A-1/4-28UNF、211〜218・X10〜X20:A-PT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする