※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFC201E4 UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形 FYH(日本ピローブロック) 45938191 UCFC201E4 UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形 FYH(日本ピローブロック) 45938191

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 無給油形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45938191 品番 UCFC201E4
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

荷重種別軽荷重用 タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品 軸径d(Φmm)12 寸法L(mm)100 寸法N(mm)12(±0.2) 寸法J(mm)78 形状印ろう付き丸フランジ形 形式UCFC-E4 寸法A1(mm)20.5 寸法A2(mm)10 寸法A3(mm)5 寸法J1(mm)55.1 寸法H3(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201〜210・X05〜X09:A-1/4-28UNF、211〜218・X10〜X20:A-PT1/8
注意
※グリスニップルはついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする